アルミス
アルミスの 歩行関連
アルミスの スロープ 介護用
スチールスロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
57571966
品番
ASM-2067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
段差、階段の段差解消に。
質量(kg)
約3.5
耐荷重(kg)
約250
全長×全幅W(mm)
670×200
有効幅(mm)
約200
素材
鋼/亜鉛メッキ加工
段差対応高さ(cm)
目安:約15
寸法(Φcm)
抗用穴:約10
注意
※固定用の杭は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません