正面画像
セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 置き時計
電波デジタル時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57572097
品番
SQ441B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
新元号「令和」での表示に対応で掛置兼用
カレンダーと時刻を大きく表示するので
受付などにぴったり
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、置用スタンドつき(掛置兼用)、2099年までのフルオートカレンダー機能、西暦・和暦表示切替
六曜表示(2030年12月31日まで)、12時間制/24時間制切替式、電池切れ予告機能つき
寸法(mm)
77×305×27、スタンド使用時 74×305×61
質量(g)
340
電池
単3(アルカリ)×2(電池寿命約1年間)※モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています。
枠材
プラスチック枠(薄金色パール塗装)、前面:プラスチック
日付表示
○
電波時計
○
六曜表示
○
12/24表示切替
○