レンジャー
レンジャーの トラック外装・ボディーパーツ
レンジャーの 外装パーツ
FドアAy(右)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57572106
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
インタークーラーターボ、ミッション数:6
種別
車名:レンジャー
形状
キャビン:標準
型式
マニュアル
番号
車台:20252
車輌型式
KK-FD1JLE
エンジン型式
J08C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
指定色
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません