UDトラックス
UDトラックスの トラック内装・アクセサリー
UDトラックスの トラック用季節用品
FドアAy(左)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インタークーラーターボ、ミッション数:6
注文コード
57572149
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インタークーラーターボ、ミッション数:6
種別
車名:UD大型車
型式
マニュアル、ミッション:MPS65D
番号
車台:20252
車輌型式
ADG-CK2XL
エンジン型式
MD92
馬力
340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
灰皿ワレ有 目立つ大きなヘコミナシ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません