三菱ふそう
三菱ふそうの トラック内装・アクセサリー
三菱ふそうの トラック用季節用品
FドアAy(左)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57572185
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
インタークーラーターボ、ミッション数:6
種別
車名:ふそうトラクター
型式
マニュアル、ミッション:M130S7L302
番号
車台:20252
車輌型式
KL-FP50JD
エンジン型式
6M70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
目立つ大きなヘコミナシ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません