商品レビューを投稿する内容量1個注文コード57572447品番PA-F4-WT
【2ポート搭載で同時充電が可能】USB-Cポートと、汎用性の高いUSB-Aポートの2ポートを備え、自宅、オフィス、外出先などで、2台の機器を同時に充電する事ができます。2ポート同時使用時は合計で最大32W(USB-C 20W + USB-A 12W)の出力が可能です。
【単ポート最大PD 33Wの高出力】USB-C単ポート使用時は最大でPD 33Wの高出力に対応しています。MacBook Airへの急速充電が可能です。PPS規格にも対応し、PPS対応のスマホへの急速充電が可能です。
【使いやすい小型設計】コンパクト設計で、省スペースですっきりと充電が行えます。折りたたみ式のプラグを採用し、使わない時にはコンパクトに収納することが可能です。スリムなボディで保管の際にかさばらず、持ち運びの際にはプラグで他の持ち物を傷つける事もありません。シンプルでスタイリッシュなデザイン。丸みのあるボディが手になじみやすく使いやすい。オフィスや自宅でのご使用はもちろん、外出時の携帯用にも最適です!
約3倍の速さで充電可能、USB-C 最大33W出力、USB-A 最大18W出力、次世代半導体素材GaN Chip採用
33W急速充電 Power Delivery 3.0対応、持ち運びに便利、折り畳み式プラグ、安全保護回路、18W急速充電 Quick Charge 3.0対応、幅広い対応機種