BS-DENT-S905-3 アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ18mm 1個入 bitstrong 57572596 BS-DENT-S905-3 アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ18mm 1個入 bitstrong 57572596 BS-DENT-S905-3 アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ18mm 1個入 bitstrong 57572596 BS-DENT-S905-3 アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ18mm 1個入 bitstrong 57572596

アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ18mm 1個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 注文コード57572596 品番BS-DENT-S905-3
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥165
販売価格(税別)
150

・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーのホースと歯科ユニットのΦ18mm径のバルブを接続する専用アダプターです。
・オートクレーブ滅菌が可能です。
色は製品画像と異なる場合があります。

用途・サクションミラー、ホースを個別に購入する場合、2本入セット(BS-DENT-S9000-2)に付属の11mm径用アダプターで対応できないバルブと接続する場合、サクションミラーを追加して使用する場合に利用できます。 材質耐熱樹脂 寸法(mm)Φ18.3×64.8 質量(g)5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※・使用前にオートクレーブ滅菌を行うこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする