bitstrong
bitstrongの 専門診療・科目別
bitstrongの 歯科用品
アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用洗浄ブラシ 1本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
注文コード
57572639
品番
BS-DENT-S907-1
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーの洗浄ブラシです。
・ミラーヘッドのサクション孔、柄の内側、ハンドルの内側の洗浄ができます。
用途
サクションミラーのミラーヘッドのサクション孔、柄の内側、ハンドルの内側の洗浄に使用します。
材質
ナイロン、ステンレス
寸法(mm)
7×4×30.6
質量(g)
4
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法
一般医療機器