<H.W>アルミ製シャワーベンチ ブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 57572657 品番 04267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

浴室での立ち座りが楽なシャワーベンチ。
膝・腰への負担が少ない設計。座面・背もたれは柔らか素材で座り心地が快適。ヒンヤリ感も感じにくい!!
一般的なイス:低すぎて立ち座りがツライ、膝を深く曲げ姿勢が不安定、前かがみになり疲れやすい。本品:立ち座りがラクな高さに調節、座面が広く安定した座り心地、背筋が伸びて疲れにくい姿勢。
左右には持ち手が付いているので立ち上がりもスムーズ。
軽くて丈夫なアルミ製
お客様組立式

材質パイプ:アルミ、座面:ポリエチレン・EVA 質量(kg)1.8 ブラウン タイプ背もたれなし 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)41.5×41.5×35.5〜51 座面高(cm)(約)35.5〜51(約2.5cmピッチ、7段階調節)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする