<H.W>アルミ製シャワーベンチ&ステップ ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 57572675 品番 04262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

浴槽の出入りが楽なシャワーステップ。浴室での立ち座りが楽なシャワーベンチ。【シャワーステップ】
1台3役 ステップ・椅子・置き台。
高い浴槽もラクに越えられます。
椅子としてもご使用になれます。
滑り止め付き吸盤仕様
軽くて丈夫なアルミ製
お客様組立式
使用方法:1.浴槽のフチや手すりなどを持って片足ずつゆっくりと踏み台に移ります。
ステップは湯張り前に浴槽としっかり吸着固定してご使用下さい。2.踏み台から片足ずつゆっくりと浴槽内に足を移し、静かにお湯につかって下さい。【シャワーベンチ】
膝・腰への負担が少ない設計。座面・背もたれは柔らか素材で座り心地が快適。ヒンヤリ感も感じにくい!!
一般的なイス:低すぎて立ち座りがツライ、膝を深く曲げ姿勢が不安定、前かがみになり疲れやすい。本品:立ち座りがラクな高さに調節、座面が広く安定した座り心地、背筋が伸びて疲れにくい姿勢。
左右には持ち手が付いているので立ち上がりもスムーズ。
軽くて丈夫なアルミ製
シャワーベンチ、シャワーステップをセットで使うとさらに便利!ステップに洗面器を置くと、かがまなくていいのでひざ・腰に負担がかかりにくい。
お客様組立式

材質パイプ:アルミ、座面:ポリエチレン・EVA 質量(kg)2.5 ブルー タイプシャワーベンチのみ 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)41.5×41.5×66〜81 座面高(cm)(約)35.5〜51(約2.5cmピッチ、7段階調節)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする