※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57573226 品番 CB-T53S-WG
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。

トラスコ品番254-7197 セット内容棚板、中棚受金具×4個 材質スチール ホワイトグレー 奥行(mm)300 間口(mm)1500 均等積載量(kg/段)150 有効間口(mm)1420 棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
北海道地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする