TWR-2A2 ”ツールワゴンロイヤル”用追加浅型トレー TRUSCO 57573278 TWR-2A2 ”ツールワゴンロイヤル”用追加浅型トレー TRUSCO 57573278

”ツールワゴンロイヤル”用追加浅型トレー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57573278 品番 TWR-2A2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スチール製でトレーは継ぎ目のない一枚シボリ型ですので油漏れの心配がありません。

トラスコ品番462-6478 適合機種TWR-2型 材質本体:スチール レッド 高さ(mm)81 品名浅型トレー ピッチ(mm)95 奥行(mm)360 間口(mm)594 キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 棚板上段 天板 中・下段 トレータイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする