TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
”ツールワゴンロイヤル”用追加浅型トレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
間口(mm)
594
注文コード
57573305
品番
TWR-2A2-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,230
この商品は
間口
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製でトレーは継ぎ目のない一枚シボリ型ですので油漏れの心配がありません。
トラスコ品番
414-6077
適合機種
TWR-2型
材質
本体:スチール
色
ホワイト
高さ(mm)
81
品名
浅型トレー
ピッチ(mm)
95
奥行(mm)
360
間口(mm)
594
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
棚板
上段 天板 中・下段 トレータイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません