TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
”ツールワゴンロイヤル”用追加浅型トレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57573314
品番
TWR-4A2
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スチール製でトレーは継ぎ目のない一枚シボリ型ですので油漏れの心配がありません。
トラスコ品番
462-6486
適合機種
TWR-4型
材質
本体:スチール
色
レッド
高さ(mm)
77
品名
浅型トレー
ピッチ(mm)
95
奥行(mm)
320
間口(mm)
509
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
棚板
上段 天板 中・下段 トレータイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません