PA-TWK150A ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 取替用パーテーション TRUSCO 57573470 PA-TWK150A ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 取替用パーテーション TRUSCO 57573470 PA-TWK150A ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 取替用パーテーション TRUSCO 57573470 PA-TWK150A ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 取替用パーテーション TRUSCO 57573470

ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 取替用パーテーション

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57573470 品番 PA-TWK150A
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
トラスコ品番461-3996 適合機種TWK-Aタイプ 材質スチール 幅(mm)1063 高さ(mm)91 間口(mm)1063 色(本体)グリーン 引出し高さ(mm)(適合)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする