TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリパネル
作業台オプション オプションフルセット”TH型”
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
1206
注文コード
57573567
品番
TH-FS1200
参考基準価格(税別)
¥93,010
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
間口
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
壁面デッドスペースの有効利用と明るい手元での作業が可能です。
各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
パネルは100mmピッチで高さ変更可能です。
用途
作業台に取り付け、使用します。
トラスコ品番
246-3889
適合機種
AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800
材質
スチール
高さ(mm)
1265
奥行(mm)
410
間口(mm)
1206
全光束(Lm)
1275
注意
※奥行450mmの作業台には転倒の恐れがあるため取り付けできません。
※AE、AEM、HAE、LEW型のスチール天板には取り付けできません。
※AEW、AWM、HAEW型のスチール天板の奥行600、750mmには取り付けできません。
※GW型、HW型のスチール天板の奥行600mmタイプには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません