TH-FS1500 作業台オプション オプションフルセット”TH型” TRUSCO 57573576 TH-FS1500 作業台オプション オプションフルセット”TH型” TRUSCO 57573576

作業台オプション オプションフルセット”TH型”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1506 注文コード57573576 品番TH-FS1500
参考基準価格(税別)¥111,770 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は間口など4種類から選べます 他の種類を見る

壁面デッドスペースの有効利用と明るい手元での作業が可能です。
各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
パネルは100mmピッチで高さ変更可能です。

用途作業台に取り付け、使用します。 トラスコ品番246-3891 適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800 材質スチール 高さ(mm)1265 奥行(mm)410 間口(mm)1506 全光束(Lm)2550
注意
※奥行450mmの作業台には転倒の恐れがあるため取り付けできません。
※AE、AEM、HAE、LEW型のスチール天板には取り付けできません。
※AEW、AWM、HAEW型のスチール天板の奥行600、750mmには取り付けできません。
※GW型、HW型のスチール天板の奥行600mmタイプには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする