ステンレス製ツールワゴン”V型”(SUS430) 交換用キャスター 自在式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57573680 品番ET-75UR(M12X14)
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスター トラスコ品番457-2041 適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430) 材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)21 取付高(mm)95 品名交換用キャスター 自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじM12 軸長(mm)14 キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする