TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 作業台/実験台
TRUSCOの ステンレス作業台
ステンレス製ツールワゴン”V型”(SUS430) 交換用キャスター 自在式(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57573689
品番
ET-75URS(M12X14)
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスター
トラスコ品番
457-2050
適合本体
ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430)
材質
キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
21
取付高(mm)
95
品名
交換用キャスター 自在式(ストッパー付き)
ねじピッチ(mm)
1.75
ねじ
M12
軸長(mm)
14
キャスター
75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません