SMG-40R 高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所 57573724 SMG-40R 高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所 57573724 SMG-40R 高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所 57573724 SMG-40R 高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所 57573724 SMG-40R 高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所 57573724 SMG-40R 高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所 57573724

高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57573724 品番 SMG-40R
参考基準価格(税別)¥385,000 販売価格(税込) ¥383,900
販売価格(税別)
349,000

現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。
世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。
遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。
シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。
本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。
メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。
一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。
空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。

電源(V)3Φ 200/220 捕集効率(%)99 電源周波数(Hz)50/60 電動機0.4kw/2P 吐出量(m3/min)8/9.6 静圧(Pa)吐出:1050/1500(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)64/69 吸入口径(Φmm)123 吐出口径(Φmm)148 塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似 吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×580×751 質量(kg)37 用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)
注意
※感電防止の為必ずアースを接続して下さい。
※本機は水溶性・油性ミストの吸引を目的としてご使用下さい。
※次の物は絶対に吸わせないで下さい。火粉、高温度のもの、ワニス、塗料、接着液、軽油、マグネシウムなど爆発性物質、有毒ガス、腐食性ガス等

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品説明動画

SMG-Rメンテナンス方法
【省エネ・カーボンニュートラル対応ミストコレクター】オニカゼスマートミストマジック(SMG-R)【赤松電機製作所】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする