TH-LE1500 LED照明セットTH型 TRUSCO 57573734 TH-LE1500 LED照明セットTH型 TRUSCO 57573734

LED照明セットTH型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57573734 品番 TH-LE1500
参考基準価格(税別)¥76,070 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

作業台に取り付け可能なLED照明セットです。
手元を明るくし、見やすくできます。

トラスコ品番246-3894 適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800 材質スチール 高さ(mm)1265 奥行(mm)410 間口(mm)1506 全光束(Lm)2550
注意
※奥行450mmの作業台には転倒の恐れがあるため取り付けできません。
※AE、AEM、HAE、LEW型のスチール天板には取り付けできません。
※AEW、AWM、HAEW型のスチール天板の奥行600、750mmには取り付けできません。
※GW型、HW型スチール天板の奥行600mmタイプには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする