CLM型高さ調節セルライン作業台用LED照明器具セット W900用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57573768 品番 CLE-1200T
参考基準価格(税別)¥45,480 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

LED照明により手元を明るくします。
4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。

トラスコ品番246-3928 材質スチール 高さ(mm)54 奥行(mm)200 間口(mm)1075 全光束(Lm)1275
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする