TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
CLM型高さ調節セルライン作業台用LED照明器具セット W900用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57573777
品番
CLE-1500T
参考基準価格(税別)
¥58,860
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
LED照明により手元を明るくします。
4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。
トラスコ品番
246-3929
材質
スチール
高さ(mm)
54
奥行(mm)
200
間口(mm)
1375
全光束(Lm)
2550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません