TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
LED照明器具セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57573847
品番
LE-900T
参考基準価格(税別)
¥34,530
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
手元の明るさを確保するためにご使用ください。
トラスコ品番
244-0572
適合機種
TH型
材質
スチール
高さ(mm)
54
奥行(mm)
200
間口(mm)
875
消費電力(W)
10.5
全光束(Lm)
1275
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません