CLD-R-900 ”回転キャリープラット” レール(直線用) TRUSCO 57573908 CLD-R-900 ”回転キャリープラット” レール(直線用) TRUSCO 57573908

”回転キャリープラット” レール(直線用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57573908 品番 CLD-R-900
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。
連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。

付属品木ねじ トラスコ品番466-8138 材質スチール 全長(mm)900 タイプ直線用 板厚(mm)1.2 レール(mm)幅12.0×高さ12.0
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする