用途通勤・通学に
ちょっとした買い物に
旅行先の移動手段に
質量(kg)約20.5色ブラック電源(V)AC100~240(50/60Hz)モータータイプ直流ブラシレスリアハブモーターバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー材質(フレーム)6061アルミニウムバッテリー容量(Ah)7.5バッテリー電圧(V)定格出力:36本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1320×1040(ミラーを含む:1160)×540タイヤサイズ14×2.125寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)リアバスケット:310×255×190充電時間(時間)約4~5ハンドル寸法(mm)折畳時 L1320×W400サドルの高さ(mm)770~910フレーム(mm)360最高速度(km/h)25(バイクモード時)走行距離(km)(1充電) 約35