TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
レールハンガーセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57573935
品番
NLHT-900LBT
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
付属品
吊り下げ用フック 2個
トラスコ品番
467-1562
適合機種
TH型、THRC-1500
材質
スチール
タイプ
間口900mm用
間口(mm)
850
注意
※THRC-1500にはNLHT-1500LBTが取り付けできます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません