次世代自転車 EVバイク RS-EV14

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57573943 品番28608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

自転車 × スクーター 手軽で高機能!「ちょい乗りスクーター Ripples!」
スマートに移動できる手段として、自転車とスクーター両方の良さを兼ね備えた新しい乗り物「Ripples!」が登場しました。
保安部品完備だから公道走行が可能!!
3つの走り方が楽しめる
ペダル走行・電動走行・ペダル+電動走行
つらい坂道もラクラク移動
スマホを最大20回充電可能
出先での充電切れ・災害時にも
最小限の折りたたみでかんたん収納・高強度
環境に優しい移動手段

用途
通勤・通学に
ちょっとした買い物に
旅行先の移動手段に
質量(kg)約20.5 ブルーグレイ 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) モータータイプ直流ブラシレスリアハブモーター バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)6061アルミニウム バッテリー容量(Ah)7.5 バッテリー電圧(V)定格出力:36 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1320×1040(ミラーを含む:1160)×540 タイヤサイズ14×2.125 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)リアバスケット:310×255×190 充電時間(時間)約4〜5 ハンドル寸法(mm)折畳時 L1320×W400 サドルの高さ(mm)770〜910 フレーム(mm)360 最高速度(km/h)25(バイクモード時) 走行距離(km)(1充電) 約35
注意
※公道を走行する場合は、お客様ご自身でのナンバープレートの取得、及びバイク自賠責保険への加入が必要となります。
※公道走行には原付免許の携帯、ヘルメット着用が義務付けられています。
※原付バイクと同様、道路交通法を守って公道走行をお願いします。
※私有地での使用は道路交通法に該当しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする