軽中量棚”TLA型”用支柱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 トラスコ品番463-6180 注文コード57573996 品番TLA-4H
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
プラスチック製のはめ込み式ベースキャップ付

トラスコ品番463-6180 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 長さ(mm)1200、(実寸)1196 幅(mm)35 厚さ(mm)2.3 オイスターホワイト 奥行(mm)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする