※全体写真です。
スリーハイ
スリーハイの 検出・センサ
スリーハイの センサ
スリーハイの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
K熱電対シースタイプ(シリコン被覆)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57574065
品番
TH-8174
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
常用温度(℃)
180
許容差
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
管径(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L1(mm)
100
長さL2(m)
2
材質(被膜)
シリコン被覆
用途
温度調節器につけて使用します。
アズワン品番
64-3426-41