TLA-D3W 軽中量棚”TLA型”用回転式落下防止バー TRUSCO 57574066 TLA-D3W 軽中量棚”TLA型”用回転式落下防止バー TRUSCO 57574066 TLA-D3W 軽中量棚”TLA型”用回転式落下防止バー TRUSCO 57574066

軽中量棚”TLA型”用回転式落下防止バー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合間口900mm用 オイスターホワイト 注文コード57574066 品番TLA-D3W
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は適合・色など4種類から選べます 他の種類を見る

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

適合間口900mm用 トラスコ品番463-6431 適合機種間口900mm用 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 高さ(mm)52 間口(mm)900 外寸法・高さ(mm)52 外寸法・間口(mm)793
注意
※TLA-D3Wは1本物、他は2分割です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする