※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量棚”TLA型”用回転式落下防止バー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
間口1200mm用
色
オイスターホワイト
注文コード
57574075
品番
TLA-D4W
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
適合・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
適合
間口1200mm用
トラスコ品番
463-6449
適合機種
間口1200mm用
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色
オイスターホワイト
高さ(mm)
52
間口(mm)
1200
外寸法・高さ(mm)
52
外寸法・間口(mm)
1093
注意
※TLA-D3Wは1本物、他は2分割です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません