※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量棚”TLA型”用側板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
間口300mm×高さ1200mm用
注文コード
57574084
品番
TLA-G4K
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
付属品
取付スクリューリベット
適合
間口300mm×高さ1200mm用
トラスコ品番
463-6511
適合機種
間口300mm×高さ1200mm用
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、スクリューリベット:ナイロン
幅(mm)
281
色
オイスターホワイト
高さ(mm)
1136
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません