※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLA-G6K 軽中量棚”TLA型”用側板 TRUSCO 57574100 TLA-G6K 軽中量棚”TLA型”用側板 TRUSCO 57574100 TLA-G6K 軽中量棚”TLA型”用側板 TRUSCO 57574100

軽中量棚”TLA型”用側板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合間口300mm×高さ1800mm用 注文コード57574100 品番TLA-G6K
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はタイプ・適合など12種類から選べます 他の種類を見る

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

付属品取付スクリューリベット 適合間口300mm×高さ1800mm用 トラスコ品番463-6546 適合機種間口300mm×高さ1800mm用 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、スクリューリベット:ナイロン 幅(mm)281 オイスターホワイト 高さ(mm)1736
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする