曜日別特売
TH-8297-10 K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 57574108

全体写真です。

TH-8297-10 K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 57574108
TH-8297-10 K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 57574108
TH-8297-10 K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 57574108
TH-8297-10 K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 57574108
TH-8297-10 K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 57574108
TH-8297-10 K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 57574108

K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さL(m)10
内容量1本注文コード57574108品番TH-8297-10
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。※どちらの面を取付けても測温可能です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。

用途温度調節器につけて使用します。寸法L(m)10長さL(m)10常用温度(℃)200許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)アズワン品番64-3426-45RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)テフロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする