※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽中量棚”TLA型”用引き出し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57574109 品番 TLA-HKD
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

仕様均等積載量:48kg トラスコ品番463-6635 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 高さ(mm)113 奥行(mm)300 間口(mm)268 外寸法・高さ(mm)113 外寸法・奥行(mm)304 外寸法・間口(mm)268
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする