TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量棚”TLA型”用引き出し
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57574136
品番
TLA-HSS
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
仕様
均等積載量:23kg
トラスコ品番
463-6660
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色
オイスターホワイト
高さ(mm)
113
奥行(mm)
450
間口(mm)
134
外寸法・高さ(mm)
113
外寸法・奥行(mm)
454
外寸法・間口(mm)
134
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません