書庫用追加棚板 ネオグレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57574276 品番 N-35
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。
保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。

トラスコ品番462-7059 材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装 ネオグレー 高さ(mm)17.5 奥行(mm)315 間口(mm)732.5 棚ピッチ(mm)16.75 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60 最大積載量(kg/台)60 棚板調整ピッチ(mm)16.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする