TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの ステンレス保管庫
ステンレス保管庫用オプション 平棚板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57574319
品番
STF4-01T
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
522-1749
適合機種
STS4シリーズ、STJ4シリーズ、STH4シリーズ
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
17.5
奥行(mm)
310
間口(mm)
874
棚板数(枚)
1
設置方式
ステンレス棚板
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません