TN-33 スチール製耐薬品保管庫 追加棚板 TRUSCO 57574337 TN-33 スチール製耐薬品保管庫 追加棚板 TRUSCO 57574337 TN-33 スチール製耐薬品保管庫 追加棚板 TRUSCO 57574337

スチール製耐薬品保管庫 追加棚板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57574337 品番TN-33
参考基準価格(税別)¥8,010 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

アクリル・メラミン焼付塗装の採用により、通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れています。
棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。
棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。

用途
「T型耐薬品保管庫」用追加棚板。
保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
適合引違い用 トラスコ品番462-7113 材質スチール、スチール(SPCC)、アクリル・メラミン焼付塗装 高さ(mm)17.5 奥行(mm)315 間口(mm)862.5 棚板数(枚)1 設置方式耐薬保管庫用棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする