V2025S-N ”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール TRUSCO 57574380

 

V2025S-N ”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール TRUSCO 57574380
V2025S-N ”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール TRUSCO 57574380

”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
ホイール直径(Φmm)20
ボス幅(mm)27
内容量1個注文コード57574380品番V2025S-N
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

削り出しホイールは高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。
小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。

用途ホイールコンベアの交換用として。トラスコ品番461-1802適合機種V2025S型材質スチール許容荷重(kg)30ボス幅(mm)27M6ホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする