曜日別特売
V2509P-N ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール TRUSCO 57574389

 

V2509P-N ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール TRUSCO 57574389
V2509P-N ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール TRUSCO 57574389

ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
ホイール直径(Φmm)25.4
内容量1個注文コード57574389品番V2509P-N
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

小径のため小物の搬送がスムーズです。

用途ホイールコンベアの交換用として。トラスコ品番461-1870適合機種V2509P型材質スチール許容荷重(kg)20ボス幅(mm)16M6ホイール直径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)9
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする