CB03RS-02B スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS7025 三菱マテリアル 57574399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS7025

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)50
トラスコ品番689-6484
689-6484
689-3227
689-1742
689-3271
689-1751
689-3239
689-3229
689-1750
689-3273
689-6397
689-4917
689-6417
689-3232
689-3261
689-3259
689-3267
689-4907
689-6394
689-4859
689-6439
689-6480
689-6485
689-4912
689-6404
689-6453
689-4918
689-4876
689-4865
689-4904
689-4875
689-6427
689-4845
689-4893
内容量1本注文コード57574399品番CB03RS-02B
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

小径の内径加工を高品位に行うことができます。
2つの切刃で経済的です。

用途内径加工用。その他両先端使用可能トラスコ品番689-6484全長(mm)50刃角(°)15シャンク径(mm)3適合寸法(mm)バー:3ノーズ(mm)R:0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする