プロフェッショナル手斧

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57574415 品番201.2H060A001
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの手斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。

用途あらゆる現場の割る作業に。 トラスコ品番855-7509 全長(mm)370 材質/仕上刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材 質量(kg)0.9 刃長(mm)108 刃幅(mm)200 使用クサビ501.0S001A001 適合ハンドル420.H036
注意
※ハンドル交換にはクサビセットが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-06
用途:
薪割り
日本郵船 箱根クラブ 様 (サービス業)

炭素鋼鍛造とのフレーズで購入を決めました!本刃付けしたところ刃付きが良いです。
黄緑色のヘッドですので個性的で面白いと思います!満足☆☆☆

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする