- 当り止めゴム 丸型 モノタロウ 57574485

- 当り止めゴム 丸型 モノタロウ 57574485
- 当り止めゴム 丸型 モノタロウ 57574485
- 当り止めゴム 丸型 モノタロウ 57574485
- 当り止めゴム 丸型 モノタロウ 57574485
- 当り止めゴム 丸型 モノタロウ 57574485
モノタロウ

当り止めゴム 丸型

(25件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外径×高さH(Φmm×mm)30×18
内容量1個注文コード57574485品番-
販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

衝撃吸収、防振に優れています。

用途
トラックの荷台扉のアオリ止めとして
材質合成ゴム高さ(mm)18外径(Φmm)30外径×高さH(Φmm×mm)30×18
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ゴム成型によるわずかなバリがある場合がございますが、使用には問題ございません。
※ゴム製品のため、寸法には若干の誤差がございます。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 本来の用途とは違いますが・・・

スーパーカブのリヤショックを交換し、車高が上がってしまったのでサイドスタンドの高さ調整に使用しています。本来の用途とは違いますが、硬さがちょうどよく、スタンドを立てるときに「ガリッ」と音がしないのも良いです。固定方法はスタンドの裏側からドリルで穴を開けて一般的なネジをねじ込んで固定しています。底面が丸いタイプのサイドスタンドですと、概ね径が同じですので違和感がなく、気に入っています。

2025-08-08
用途: トラック修理
株式会社新潟パック販売

全く問題なく機能しています。また外出せずに購入できるところが良いです

2025-03-09
用途: 部品のメンテナンス
建設業・工事業

トラックのあおり止めゴムが劣化して割れてしまったのでサイズを調べて購入しました。モノタロウは種類が豊富なので助かります。

2025-04-16
用途:

迅速で早く特に問題もなく、ホームページに案内どおりの商品でした。

2025-01-07
用途: 工作用
植熊建設業・工事業

軽トラックの昇降の為に、壊れたアルミハシゴを使って、荷台への昇降時に使う自作ステップを作りました。その際に車体に傷がつかないように取り付けました。中央がへこんでいるのでボルトで固定する際に便利です。

対象商品 : 57574494
2025-04-08
用途: トラックのアオリのゴムの代用
大石電化サービス建設業・工事業

トラックのアオリ用のゴムが無くなっていたので、最も近いサイズを買いました。サイズのバリエーションを増やして欲しいです。

対象商品 : 57574485
2024-07-06
用途: 戸当たり
ADS

クッションゴムと迷ったのですが、コストや設置場所や耐久性を考慮してこちらを選択しました。今のところ問題なく機能しています。バリエーションも多いですが、もう1サイズ小さいものもあるといいかもしれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 57574519
2024-08-20
用途: トラック アオリ止め
河田造園

純正は四角で 特に丸でも支障がないので 高さ 巾など考慮して 取り付けました 問題なく使用でき 安価で助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする