TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの 粘着クリーナー
TRUSCOの 粘着クリーナー本体
粘着ローラーハンドル(オールステンレス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
206-5341
注文コード
57574486
品番
NRCH-LL
参考基準価格(税別)
¥48,310
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレスの粘着ローラー用ハンドルです。
回転芯部にテフロンの切削ものを組み込み金属同士の発じんを抑え、消音対策もしてあります。
トラスコ品番
206-5341
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
175
内径×幅(mm)
テープ:Φ38×160
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません