TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
工場用システム保管庫”TZW型”用棚板
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57574495
品番
TZW-01T
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利にお使いいただけます。
用途
TZW型亜鉛メッキ鋼板保管庫用追加棚板。
トラスコ品番
246-0823
適合機種
オープン・両開用
材質
スチール(亜鉛メッキ)
色
ホワイト
高さ(mm)
17.5
品名
棚板
奥行(mm)
400
間口(mm)
874
棚ピッチ(mm)
16.75
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません