工場用システム保管庫”TZW型”用棚板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57574520 品番 TZW-01SBT
参考基準価格(税別)¥14,940 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利にお使いいただけます。

用途TZW型亜鉛メッキ鋼板保管庫用追加棚板。 付属品棚板受金具8個 トラスコ品番246-0824 適合機種TZWH-11SB 材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 高さ(mm)17.5 品名棚板 奥行(mm)400 間口(mm)874 最大積載量(kg/台)120 棚板調整ピッチ(mm)16.75
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする