CLD-RJ ”回転キャリープラット” ジョイント TRUSCO 57574565 CLD-RJ ”回転キャリープラット” ジョイント TRUSCO 57574565

”回転キャリープラット” ジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57574565 品番CLD-RJ
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

連結部のレールをつなげます。

トラスコ品番466-8154 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール 全長(mm)80 タイプジョイント 板厚(mm)0.5 レール(mm)幅9.5×高さ9.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする