※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN-6-100 パイプナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57574598 PN-6-100 パイプナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57574598

パイプナット ステンレス製

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57574598 品番 PN-6-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

長ナットのかわりに使用します。

質量(g)24 寸法L(mm)100 寸法H(mm)30 ねじ径(mm)M6 寸法D(mm)8.5 材質SUS304ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする